| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-EAFM 4000 FIL Herst.-Nr.: EAFM 4000 FIL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Mikrofilter werden verwendet, wo hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft gestellt werden. Feine Partikel (> 0,3 µm) werden hier abgeschieden. Mikrofilter werden auch eingesetzt, um die Standzeit von Submikrofiltern zu erhöhen. Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Eingangsdruck: 1,5 - 10 bar Kondensatentleerung: halbautomatisch** oder automatisch** Staubabscheidung: > 0,3 µm (99,99 %) Medien: Druckluft, neutrale Gase Lieferumfang: Mikrofilter einschließlich Befestigungswinkel Vorteile: -einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten einer Baureihe durch Koppelpakete, -Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten, -doppelwandiger, transparenter Behälter (nicht Baureihe 2A) *bei 6 bar Eingangsdruck und 0,1 bar Druckabfall **sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Baureihe: | Eco-Line 4A | Gewicht: | 0,043 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: EAFM4000FIL, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Eco-Line Wartungsgeräte, Feinfilter, Filter, Luftaufbereitung, Luft-Aufbereitung, Mikrofilter, Partikelfilter, Vorfilter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |