Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAL4000-04 Eco-Line Öler, G 1/2", Kunststoffbehälter, doppelwandig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Öler - Eco-Line
Exemplarische Darstellung: Öler - Eco-Line
Exemplarische Darstellung: Befestigungswinkel
Artikel-Nr.:
     955-EAL 4000-04
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     EAL 4000-04
EAN/GTIN:
     4050571924225
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filterbehälter Pneumatik
Pneumatikfilterbehälter
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -5 bis +60 °C Eingangsdruck: 0,5 - 10 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase Lieferumfang: Öler einschließlich Befestigungswinkel Vorteile: -einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten einer Baureihe durch Koppelpakete, -Befüllung mit Öl unter Druck ist möglich, -Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten, -doppelwandiger, transparenter Behälter (nicht Baureihe 2A)
Weitere Informationen:
Baureihe:
Eco-Line 4A
Gewinde:
G 1/2"
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter, doppelwandig
Durchfluss:
42 - 5500 L/MIN
Ölvorrat:
183 CM3
Ansprechgrenze (5,1 bar):
42 L/MIN
L:
80 MM
H:
217 MM
H1:
63 MM
Koppelpaket:
KP EA4000
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler, EAL4000-04, Anbau-Nebelöler, Druckluft-Öler, Eco-Line Wartungsgeräte, Nebelöler, Öler, Pneumatik-Öler, Proportionalöler, Tropföler, Wartungseinheiten (Eco-Line)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,0538
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,8039
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,9237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,5909
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,6865
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.