Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSM10/50 Doppelkolbenzylinder, Kolben 10mm, Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSM10/50 Doppelkolbenzylinder, Kolben 10mm, Hub 50mm
EXSM10/50 Doppelkolbenzylinder, Kolben 10mm, Hub 50mm
Exemplarische Darstellung: Doppelkolbenzylinder mit Führung
Zeichnung: Doppelkolbenzylinder
Schaltsymbol: Doppelkolbenzylinder
Artikel-Nr.:
     955-EXSM 10/50
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     EXSM 10/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
doppelkolben zylinder
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 7 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Vorteile: -Führung durch selbstschmierende Gleitlager, -Verdrehtoleranz < 0,2° (±), -ideal für Pick- and Place-Anwendungen, -Hubeinstellbereich 0 bis -5 mm, -Luftanschluss von oben oder unten (mit Verschlussstopfen verschlossen), -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CXS
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
10 MM
Hub:
50 MM
Hub Einstellbereich:
45 - 50 MM
Ausführung:
Doppelkolbenzylinder
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
EXSM 10 REP
zulässige Querkraft:
1,6 N
A:
72,0 MM
B:
17,0 MM
C:
55 MM
D:
40 MM
D1:
40
E:
20 MM
E1:
20 MM
F:
36,5 MM
H:
9 MM
I:
20 MM
K:
35 MM
L:
44 MM
M:
15 MM
N1:
30,0 MM
N2:
8,0 MM
R:
3,5 MM
S:
46 MM
T:
17 MM
V:
6 MM
P1:
6,5 (3,3 tief)
P2:
M 4
P3:
M 4
P4:
M 3
P5:
3,4 MM
P6:
M 3
Q2:
7 MM
Q6:
5,0 MM
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: EXSM10/50, Druckluft-Zylinder, Führungszylinder, Hubzylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Schlitten, SMC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,59*
€ 223,2321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,81*
€ 221,1139
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,14*
€ 215,5566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,89*
€ 206,9291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,04*
€ 180,9276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.