Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSM32/75 Doppelkolbenzylinder, Kolben 32mm, Hub 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSM32/75 Doppelkolbenzylinder, Kolben 32mm, Hub 75mm
EXSM32/75 Doppelkolbenzylinder, Kolben 32mm, Hub 75mm
Exemplarische Darstellung: Doppelkolbenzylinder mit Führung
Zeichnung: Doppelkolbenzylinder
Schaltsymbol: Doppelkolbenzylinder
Artikel-Nr.:
     955-EXSM 32/75
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     EXSM 32/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
doppelkolbenzylinder
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 7 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Vorteile: -Führung durch selbstschmierende Gleitlager, -Verdrehtoleranz < 0,2° (±), -ideal für Pick- and Place-Anwendungen, -Hubeinstellbereich 0 bis -5 mm, -Luftanschluss von oben oder unten (mit Verschlussstopfen verschlossen), -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CXS
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
32 MM
Hub:
75 MM
Hub Einstellbereich:
70 - 75 MM
Ausführung:
Doppelkolbenzylinder
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
EXSM 32 REP
zulässige Querkraft:
12,5 N
A:
112,0 MM
B:
30,0 MM
C:
82 MM
D:
70 MM
D1:
70
E:
30 MM
E1:
30 MM
F:
76,0 MM
H:
14 MM
I:
44 MM
K:
75 MM
L:
96 MM
M:
36 MM
N1:
53,0 MM
N2:
10,0 MM
R:
11,5 MM
S:
98 MM
T:
38 MM
V:
16 MM
W:
20,0 MM
P1:
11,0 (6,3 tief)
P2:
M 8
P3:
M 6
P4:
M 5
P5:
6,8 MM
P6:
M 5
Q2:
12 MM
Q4:
8,0 MM
Q6:
7,0 MM
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: EXSM32/75, Druckluft-Zylinder, Führungszylinder, Hubzylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Schlitten, SMC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,34*
€ 433,5646
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,73*
€ 431,6487
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,94*
€ 410,4786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,89*
€ 392,5691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,11*
€ 360,7009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.