Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSM6/50 Doppelkolbenzylinder, Kolben 6mm, Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSM6/50 Doppelkolbenzylinder, Kolben 6mm, Hub 50mm
EXSM6/50 Doppelkolbenzylinder, Kolben 6mm, Hub 50mm
Exemplarische Darstellung: Doppelkolbenzylinder mit Führung
Zeichnung: Doppelkolbenzylinder
Schaltsymbol: Doppelkolbenzylinder
Artikel-Nr.:
     955-EXSM 6/50
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     EXSM 6/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
doppelkolbenzylinder
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10 bis +60 °C Betriebsdruck: max. 7 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Vorteile: -Führung durch selbstschmierende Gleitlager, -Verdrehtoleranz < 0,2° (±), -ideal für Pick- and Place-Anwendungen, -Hubeinstellbereich 0 bis -5 mm, -Luftanschluss von oben oder unten (mit Verschlussstopfen verschlossen), -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CXS
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
6 MM
Hub:
50 MM
Hub Einstellbereich:
45 - 50 MM
Ausführung:
Doppelkolbenzylinder
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
EXSM 6 REP
zulässige Querkraft:
0,4 N
A:
58,5 MM
B:
13,5 MM
C:
45 MM
D:
35 MM
D1:
63
E:
13 MM
E1:
10 MM
F:
25,8 MM
H:
8 MM
I:
16 MM
K:
28 MM
L:
35 MM
M:
14 MM
N1:
24,5 MM
N2:
6,5 MM
R:
4,5 MM
S:
37 MM
T:
16 MM
V:
4 MM
P1:
6,5 (3,3 tief)
P2:
3,4
P3:
M 3
P4:
M 3
P5:
3,4 MM
P6:
M 3
Q6:
4,5 MM
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: EXSM6/50, Druckluft-Zylinder, Führungszylinder, Hubzylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Schlitten, SMC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,25*
€ 197,8375
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,02*
€ 196,3738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,38*
€ 189,6622
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,11*
€ 185,7709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,26*
€ 159,7694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.