Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F34VU Vakuumfilter G 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Vakuumfilter
Exemplarische Darstellung: Vakuumfilter
Artikel-Nr.:
     955-F 34 VU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     F 34 VU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vakuumfilter
vakuumfilter g3/4
vakuumfilter
vakuumfilter landefeld
Anwendung: Diese Vakuumfilter werden vor allem bei bauartbedingt empfindlichen Vakuumerzeugern ( Pumpen und Gebläsen) eingesetzt. Werkstoffe: Gehäuse: Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Dichtungen: NBR, Filtereinsatz: Spezialpapier in einem Doppelgehäuse aus Stahlblech (kann bei trockener Verschmutzung ausgeblasen werden) Porenweite im Filter: 5 - 7 µm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vakuumfilter
Gewinde:
G 3/4"
Saugleistung (bei 0,02 bar Druckdifferenz):
50 M3/H
Saugleistung (bei 0,02 bar Druckdifferenz)-1:
830 L/MIN
H (Komplettfilter):
93 MM
D (Komplettfilter):
96 MM
Filterelemente:
F 34 VU E
h (Filterelement):
69 MM
d (Filterelement):
64 MM
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: F34VU, Druckluft-Aufbereitung, Filter, Luft-Aufbereitung, Partikelfilter, Vakuum-Filter, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,94*
€ 133,29*
Lager 955
85
€ 5,90*
ab € 111,76*
€ 133,89*
Frei Haus
ab € 116,93*
€ 138,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,89*
€ 159,3291
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,76*
€ 157,9844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,26*
€ 152,6294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,73*
€ 149,6187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,76*
€ 132,9944
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.