Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCX13PVDF T-Schlauchverbindung 20x13mm, PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Verbinder für Gewebeschlauch TX, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: T-Verbinder für Gewebeschlauch TX, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-FCX 13 PVDF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FCX 13 PVDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Werkstoffe: Polypropylen, PVDF, Aluminium mit PVC- & PA-Dichtungen, 1.4571 mit PTFE-Dichtungen Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Vorteile: -Häufige Montage und Demontage möglich, -Keine Schlauchschelle oder überstehende Geflechtdrähte der Metallumflechtung *Grundmaterial FDA-zugelassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVDF*
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
20x13 MM
Temperaturbereich:
-40 bis +140 GC
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, verbindung t-form, FCX13PVDF, FDA konform, Gewebeschlauch-Verschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Leitungs-Verbinder, PP-Verschraubungen, PVDF-Verschraubungen, Schlauch-Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,41*
€ 146,32*
Lager 955
21
€ 5,90*
ab € 122,78*
€ 146,91*
Frei Haus
ab € 127,39*
€ 152,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,91*
€ 174,8229
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,70*
€ 173,383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,99*
€ 166,5881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,55*
€ 166,0645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,78*
€ 146,1082
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.