Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FD22-6MAM STANDARD-Filterregler G 3/8", 0,2 - 6 bar, Standard 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Standard, Baureihe 1 - 3
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Standard, Baureihe 1 - 3
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-FD 22-6 M AM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FD 22-6 M AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit zusätzlicher Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 5: Aluminium), Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat (Baureihe Mini: Federhaube: POM) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter 1,5 - 25 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch** Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite Manometeranschluss: G 1/4" Schalttafelgewinde: Baureihe 1 bis 3: M 20x1,5 Lieferumfang: Filterregler einschließlich 50 mm Manometer Optional: Andere Druckregelbereiche: 0,1 - 3 bar -3, 0,2 - 6 bar -6, 0,5 - 16 bar -16, Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter (1,5 - 25 bar) -M, Ablassautomatik* -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen* (0 - 16 bar) -AMNC *nicht für Baureihe 1, in Verbindung mit Metallbehälter max. 16 bar, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Standard 2
Gewinde:
G 3/8"
Druckregelbereich:
0,2 - 6 BAR
Durchfluss:
1500 L/MIN
Behälterausführung:
Metallbehälter ohne Sichtrohr
Kondensatablass:
automatisch
Manometeranzeige:
0 - 10 BAR
Befestigungswinkel:
BW 20
Eingangsdruck:
1,5 - 25 BAR
Max. Kondensatmenge:
50 CM3
Porenweite im Filter:
40 µm
H:
270 MM
H1:
118 MM
L:
70 MM
Weitere Suchbegriffe: 40μm filterregler automatisch, filter, regler, filterdruckregler 3/8", FD22-6MAM, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Wartungseinheiten, Filter-Druckregler, Luft-Aufbereitung, Partikelfilter, Wartungseinheiten, Wartungsgeräte, Wasserabscheider, Zyklonabscheider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,21*
€ 219,2099
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,89*
€ 216,4491
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,31*
€ 210,9989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,58*
€ 201,8002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,40*
€ 176,596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.