Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEILEFG200 Flachstumpffeile (DIN 7261-A), 200 mm, Hieb 1 (grob-bastard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flachstumpffeile (DIN 7261-A)
Exemplarische Darstellung: Flachstumpffeile (DIN 7261-A)
Artikel-Nr.:
     955-FEILE F G 200
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     FEILE F G 200
EAN/GTIN:
     4009215016796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
FEILEFG200 Flachstumpffeile (DIN 7261-A), 200 mm, Hieb 1 (grob-bastard)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachstumpffeile (DIN 7261-A)
Hieb:
1 (grob-bastard)
Hieblänge:
200 MM
Querschnitt:
20 x 5 MM
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile h1 200mm, flachfeile hieb 1, flachfeile, FEILEFG200, Bastardfeilen, DIN 7261, Dreikantfeilen, Feilen, Halbrundfeilen, Halbschlichtfeilen, Handwerkzeuge, Rundfeilen, Schlichtfeilen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,67*
€ 5,06*
Lager 955
16
1
€ 8,90*
ab € 3,72*
€ 5,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.