Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEILEHRG200 Halbrundfeile (DIN 7261-E), 200 mm, Hieb 1 (grob-bastard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Halbrundfeile (DIN 7261-E)
Exemplarische Darstellung: Halbrundfeile (DIN 7261-E)
Artikel-Nr.:
     955-FEILE HR G 200
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     FEILE HR G 200
EAN/GTIN:
     4009215017618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
FEILEHRG200 Halbrundfeile (DIN 7261-E), 200 mm, Hieb 1 (grob-bastard)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbrundfeile (DIN 7261-E)
Hieb:
1 (grob-bastard)
Hieblänge:
200 MM
Querschnitt:
21 x 6 MM
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, flachfeile hieb 1, flachfeile, FEILEHRG200, Bastardfeilen, DIN 7261, Dreikantfeilen, Feilen, Flachstumpffeilen, Halbschlichtfeilen, Handwerkzeuge, Rundfeilen, Schlichtfeilen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 7,98*
Lager 955
31
1
€ 8,90*
ab € 6,13*
€ 8,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,591
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.