Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFQ100 ISO 15552-Bolzen 100 mm (sphärisch), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Bolzen für sphärische Lasche
Exemplarische Darstellung: Bolzen für sphärische Lasche
Zeichnung: Bolzen für sphärische Lasche
Artikel-Nr.:
     955-FFQ 100
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     FFQ 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Lieferumfang: Bolzen komplett mit Klemmring
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Kolbendurchmesser:
100 MM
A:
73,0 MM
B:
85 MM
C:
6,0 MM
D:
20 MM
E:
4 MM
F:
24 MM
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder, FFQ100, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
24 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 7,93*
€ 11,02*
€ 5,00*
ab € 8,09*
€ 11,24*
€ 3,90*
ab € 9,18*
€ 12,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.