Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI10161 Dichtring aus Vulkanfiber (10,2x15,9x1 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Vulkanfiber-Dichtringe
Exemplarische Darstellung: Vulkanfiber-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-FI 10161
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FI 10161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Vulkanfiberdichtring
Temperaturbereich: -10°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar Verwendung: Für Sauerstoff, Druckluft und Gase
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10,2 MM
Außendurchmesser:
15,9 MM
Höhe:
1 MM
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: Vulkanfiberdichtung, dichtring 10x16x1, dichtring, landefeld dichtring, FI10161, Dichtringe, Dichtungen, Fiber-Dichtringe, Fiber-Dichtungen, Fiber-Dichtungsringe, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Vulkanfiber-Dichtringe, Vulkanfiber-Dichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0814*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1329*
€ 0,1582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1231*
€ 0,1465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1176*
€ 0,1399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1074*
€ 0,1278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1043*
€ 0,1241
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.