Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI6121 Dichtring aus Vulkanfiber (6,2x11,9x1 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Vulkanfiber-Dichtringe
Exemplarische Darstellung: Vulkanfiber-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-FI 6121
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FI 6121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Vulkanfiberdichtring
Temperaturbereich: -10°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar Verwendung: Für Sauerstoff, Druckluft und Gase
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6,2 MM
Außendurchmesser:
11,9 MM
Höhe:
1 MM
Gewicht:
0,0001 KG
Weitere Suchbegriffe: Vulkanfiberdichtung, dichtring, FI6121, Dichtringe, Dichtungen, Fiber-Dichtringe, Fiber-Dichtungen, Fiber-Dichtungsringe, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Vulkanfiber-Dichtringe, Vulkanfiber-Dichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0506*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0829*
€ 0,0987
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0792*
€ 0,0942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0675*
€ 0,0803
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,067*
€ 0,0797
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.