Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISORTI1500 Dichtringsortiment, Vulkan-Fiber, 12 Abmessungen (10 - 42 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Vulkanfiber-Dichtring Sortiment
Exemplarische Darstellung: Vulkanfiber-Dichtring Sortiment
Exemplarische Darstellung: Vulkanfiber-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-FI SORTI 1500
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FI SORTI 1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
landefeld dichtring
Temperaturbereich: -10°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar Verwendung: Für Sauerstoff, Druckluft und Gase
Weitere Informationen:
Inhalt:
1.500 STK
Abmessungen:
12 Abmessungen (10 - 42 mm)
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pg 1, FISORTI1500, Dichtringe, Dichtring-Sortimente, Dichtungen, Dichtungsring-Sortimente, Dichtungs-Sortimente, DIN 7603 A, Fiber-Dichtringe, Fiber-Dichtring-Sortimente, Fiber-Dichtungen, Fiber-Dichtungs-Sortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,21*
€ 288,2299
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,92*
€ 286,6948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,43*
€ 284,9217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,44*
€ 275,4136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,27*
€ 235,9413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.