Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISORTI540 Dichtringsortiment, Vulkan-Fiber, 30 Abmessungen (4 - 33 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Vulkanfiber-Dichtring Sortiment
Exemplarische Darstellung: Vulkanfiber-Dichtring Sortiment
Exemplarische Darstellung: Vulkanfiber-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-FI SORTI 540
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FI SORTI 540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
landefeld dichtring
Temperaturbereich: -10°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar Verwendung: Für Sauerstoff, Druckluft und Gase
Weitere Informationen:
Inhalt:
540 STK
Abmessungen:
30 Abmessungen (4 - 33 mm)
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: dichtring, FISORTI540, Dichtringe, Dichtring-Sortimente, Dichtungen, Dichtungsring-Sortimente, Dichtungs-Sortimente, DIN 7603 A, Fiber-Dichtringe, Fiber-Dichtring-Sortimente, Fiber-Dichtungen, Fiber-Dichtungs-Sortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,95*
€ 153,4505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,09*
€ 151,2371
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,41*
€ 146,8579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,80*
€ 146,132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,96*
€ 121,3324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.