Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILTER3060-X Ersatzfilter 0,01 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Feinfilter - Standard-HD
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Feinfilter - Standard-HD
Schaltsymbol: Filter
Artikel-Nr.:
     955-FILTER 3060-X
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FILTER 3060-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinfilter-Einsatz
Feinfilter-Element
feinfilter einsatz
Anwendung: Feinfilter werden verwendet, wo hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft gestellt werden. Feinste Partikel (> 0,01 µm) und Ölnebel werden hier abgeschieden. Wir empfehlen die Vorschaltung eines Vorfilters um die Standzeit zu erhöhen. Werkstoffe: Körper: Aluminium, Behälter: Messing, Filtereinsatz: Borsikat Mikrofaservlies Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Eingangsdruck: 0 - 60 bar Staubabscheidung: > 0,01 µm (99,999 %) Restölgehalt: 0,01 mg/m³ (Klasse 1 nach DIN ISO 8573-1) Kondensatentleerung: manuell Medien: Druckluft, neutrale Gase *gemessen bei P1 = 6 bar und 0,2 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzfilter 0,01 µm
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: FILTER3060-X, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Druckluft-Wartungseinheiten, Feinfilter, Filter, Hochdruck-Filter, Luftaufbereitung, Luft-Aufbereitung, Mikrofilter, Partikelfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,10*
€ 136,969
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,76*
€ 134,1844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,21*
€ 129,9599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,05*
€ 128,5795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,73*
€ 107,9687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.