| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-FIQS FILTER 2 Herst.-Nr.: FIQS FILTER 2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Dieser Filter wird direkt in die Schlauchleitung hinter dem Verbraucher eingesetzt. Werkstoffe: Körper: Kunststoff, Filterelement: Papier / Kunststoff Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Porenweite im Filter: 5 µm (Einwegfilter: 5 µm) Lieferumfang: Der Filter mit Steckanschlüssen wird komplett mit Befestigungsklemme geliefert. Der Filter mit Schlauchtülle besitzt keine Befestigungsklemme. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Ersatzfilter für FIQS-Vakuumfilter | Gewicht: | 0,0005 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: vakuumfilter landefeld, ersatzelement vakuumfilter, vakuumfilter 5μm, FIQSFILTER2, Filter für den Leitungseinbau, Inline-Filter, Partikelfilter, Schlauch-Filter, Vakuum-Filter, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |