Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRE25-30KTW Trinkwasser-Flachschlauch, DN25-25-D, 30mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Trinkwasser-Flachschlauch mit Storz-Alukupplung
Exemplarische Darstellung: Trinkwasser-Flachschlauch mit Storz-Alukupplung
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-FIRE 25-30 KTW
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FIRE 25-30 KTW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
bauschlauch 30m
Werkstoffe: Thermoplastisches Polyurethan, Gewebe: 100% Polyestergarn, Storz-Kupplung: Knagge: Aluminium (geschmiedet), drehbarer Messingstutzen mit Silikon-Dichtung (KTW-zugelassen) Temperaturbereich: -30°C bis +60°C (KTW-Zulassung Kategorie "A" bis max. +23°C) Betriebsdruck: 0 - 16 bar (Berstdruck: 50 bar) Eigenschaften: Trinkwasserschlauch, alterungs-, ozon- und UV-beständig, hohe Abriebfertigkeit Normen / Zulassungen: KTW-Empfehlung Kategorie "A" (Kaltwasser bis max. +23°C), DVGW-W270 Hinweis: Beachten Sie unbedingt die in unserer Dokumentation aufgeführten Hinweise zur Pflege und korrekten Verwendung von Flachschläuchen!
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
30 M
Schlauchdurchmesser (innen):
25 MM
Storz-Alukupplung:
25-D
Knaggenabstand:
31
Wandstärke:
2 MM
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch, trinkwasser flachschlauch, FIRE25-30KTW, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, B-Schläuche, C-Kupplungen, C-Schläuche, D-Kupplungen, D-Schläuche, FDA konform, Feuerlösch-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 666,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,32*
€ 954,7608
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,53*
€ 945,4907
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,65*
€ 886,1335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,05*
€ 846,1495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,54*
€ 793,1826
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.