Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK12/16 Flexokupplung M 6, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FK12/16 Flexokupplung M 6, Stahl verzinkt
FK12/16 Flexokupplung M 6, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Flexokupplung, Stahl verzinkt
Zeichnung: Flexokupplung
Artikel-Nr.:
     955-FK 12/16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FK 12/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexokupplung
Kolbenstangen-Ausgleichselement
FK12/16 Flexokupplung M 6, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Kolbendurchmesser:
12 & 16 MM
A:
M 6
B:
11 MM
D:
35,0 MM
SW1:
7 MM
SW2:
13 MM
Radialspiel:
1,0 MM
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: FK12/16, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Flexo-Kupplungen für Zylinder, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,08*
€ 31,02*
Lager 955
249
€ 8,90*
ab € 23,03*
€ 31,12*
€ 3,90*
ab € 26,24*
€ 34,96*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,2371
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.