Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK160/200ES Flexokupplung M 36x2, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flexokupplung, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Flexokupplung, Stahl verzinkt
Zeichnung: Flexokupplung
Artikel-Nr.:
     955-FK 160/200 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FK 160/200 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexokupplung
Kolbenstangen-Ausgleichselement
FK160/200ES Flexokupplung M 36x2, 1.4305
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4305
für Kolbendurchmesser:
160 & 200 MM
A:
M 36x2
B:
72 MM
D:
241,0 MM
SW1:
50 MM
SW2:
75 MM
Radialspiel:
1,0 MM
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: FK160/200ES, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Flexo-Kupplungen für Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 839,71*
€ 945,99*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 841,64*
€ 946,49*
Frei Haus
ab € 850,83*
€ 954,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,49*
€ 1.126,3231
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,44*
€ 1.096,5136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,72*
€ 1.037,3468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,14*
€ 1.017,6166
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,64*
€ 1.001,5516
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.