Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR10-8ES Filterregler, 1.4404, G 1", 0,5 - 8bar (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Filterregler (G 1/2" & G 1")
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Filterregler (G 1/2" & G 1")
Schaltsymbol: Filterregler
Artikel-Nr.:
     955-FR 10-8 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FR 10-8 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Ausführung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Dichtungen: FKM, Membrane: NBR (PTFE beschichtet), Filter: 1.4401 Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Eingangsdruck: max. 30 bar Porenweite im Filter: 50 µm Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase Manometeranschluss: G 1/4" Schalttafelgewinde: M 45x1,5 Optional: automatischer Ablass (Eingangsdruck 2 - 16 bar) -AM *Bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Werkstoff:
1.4404
Gewinde:
G 1"
Druckregelbereich:
0,5 - 8 BAR
Durchfluss*:
6000 L/MIN
Kondensatentleerung:
manuell
L:
137 MM
H:
304 MM
C:
136 MM
Befestigungswinkel:
WH 14 ES
empfohlenes Manometer:
MW 1063 ES
Gewicht:
4,6 KG
Weitere Suchbegriffe: filterregler g 1, 0,5-8 bar, filter, regler, filterdruckregler g1", FR10-8ES, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Druckregler, Edelstahl-Druckregler, Edelstahl-Filter, Edelstahl-Filterregler, Edelstahl-Wartungsgeräte, Filter, Filter-Druckregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.294,48*
€ 2.453,29*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 2.308,18*
€ 2.454,22*
Frei Haus
ab € 2.334,24*
€ 2.477,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.454,22*
€ 2.920,5218
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.435,66*
€ 2.898,4354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.357,45*
€ 2.805,3655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.319,43*
€ 2.760,1217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.308,18*
€ 2.746,7342
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.