Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FVK33 MULTIFIX Vakuumfilter, G 1/2", Baur. 2, Kunststoffbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FVK33 MULTIFIX Vakuumfilter, G 1/2", Baur. 2, Kunststoffbehälter
FVK33 MULTIFIX Vakuumfilter, G 1/2", Baur. 2, Kunststoffbehälter
Exemplarische Darstellung: Vakuumfilter - Multifix-Baureihe 2, Standard
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-FVK 33
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FVK 33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filterbehälter Pneumatik
Pneumatikfilterbehälter
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: -0,965 bis 0 bar Kondensatentleerung: keine Porenweite im Filter: 0,3 µm ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2"
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter
Befestigungswinkel:
W 2
Koppelpaket:
KP 2
Ersatzfilter:
V 38/100
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Vakuumfilter, vakuumfilter landefeld, filterbehälter druckluft, vakuumfilter g1/2, FVK33, Druckluft-Aufbereitung, Filter, Luft-Aufbereitung, Multifix-Wartungsgeräte, Partikelfilter, Vakuum-Filter, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,97*
€ 155,79*
Lager 955
40
€ 5,90*
ab € 130,77*
€ 156,37*
Frei Haus
ab € 135,78*
€ 162,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,37*
€ 186,0803
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,07*
€ 184,5333
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,32*
€ 177,6908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,85*
€ 172,3715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,77*
€ 155,6163
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.