| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FVK 34 M Herst.-Nr.: FVK 34 M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: -0,965 bis 0 bar Kondensatentleerung: keine Porenweite im Filter: 0,3 µm ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M Weitere Informationen: | | Gewinde: | G 3/4" | Behälterausführung: | Metallbehälter mit Sichtrohr | Befestigungswinkel: | W 2 | Koppelpaket: | KP 2 | Ersatzfilter: | V 38/100 | Gewicht: | 1,1 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FVK34M, Druckluft-Aufbereitung, Filter, Luft-Aufbereitung, Multifix-Wartungsgeräte, Partikelfilter, Vakuum-Filter, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik |
| | |
| |