Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FVK34S MULTIFIX Vakuumfilter, G 3/4", Baur. 2, Kunststoffbehälter mit Schutzkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Vakuumfilter - Multifix-Baureihe 2, Standard
Exemplarische Darstellung: Vakuumfilter - Multifix-Baureihe 2, Standard
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-FVK 34 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FVK 34 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filterbehälter Pneumatik
Pneumatikfilterbehälter
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: -0,965 bis 0 bar Kondensatentleerung: keine Porenweite im Filter: 0,3 µm ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4"
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter mit Schutzkorb
Befestigungswinkel:
W 2
Koppelpaket:
KP 2
Ersatzfilter:
V 38/100
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Vakuumfilter, vakuumfilter g3/4, filterbehälter druckluft, vakuumfilter landefeld, FVK34S, Druckluft-Aufbereitung, Filter, Luft-Aufbereitung, Multifix-Wartungsgeräte, Partikelfilter, Vakuum-Filter, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,16*
€ 200,1104
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,04*
€ 197,5876
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,29*
€ 193,1251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,65*
€ 188,7935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,48*
€ 161,2212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.