| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FW EF 34114 Herst.-Nr.: FW EF 34114 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Feinfilter für die Filtration von Trink- und Betriebswasser (neutral) sowie von chemikalienfreiem Kühlwasser von Durchlaufkühlungen (kein Kreislaufwasser). Schützt die Rohrleitungen und die daran angeschlossenen Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch im Wasser mitgeführte Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf, etc. Werkstoffe: Körper: Messing, Siebtasse: klarer Spezialkunststoff Temperaturbereich: +5°C bis +40°C (Medium +5°C bis +30°C) Eingangsdruck: 0 - 16 bar Manometeranschluss: G 1/8" (nur G 3/4" bis G 1-1/4") Porenweite im Filter: 90 µm Medien: Trinkwasser, Betriebswasser (neutral), chemikalienfreies Wasser für verschiedenste industrielle Anwendungen (kein Kreislaufwasser) Zulassungen: R 3/4" bis R 1-1/4": DIN DVGW Baumusterprüfung (Prüfgrundlagen DIN DVGW Baumusterprüfung: DIN 19628, DIN EN 13443-1, UBA BWGL-Metalle, UBA Elastomer, UBA Übergangsregelung KTW BWGL, DVGW W 270) *gilt für Wasser und 0,2 bar Druckabfall Weitere Informationen: | | Ausführung: | Filtereinsatz für Trinkwasser-Feinfilter | Gewicht: | 0,075 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterkartusche Pneumatik, Pneumatik-Filtereinsatz, Pneumatik-Filterpatrone, Filterpatronen Hydraulik, Installationsfilter-Einsatz, Installations-Wasserfilter, Installationswasserfilter, Komplettwasserfilter, feinfilter einsatz, FWEF34114, Bavaria-Feinfilter, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzelemente, FDA konform, Filter, Filterelemente, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Luft-Aufbereitung |
| | |
| |