Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAK125ES Gabelkopf mit Bolzen M 27x2, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAK125ES Gabelkopf mit Bolzen M 27x2, 1.4305
GAK125ES Gabelkopf mit Bolzen M 27x2, 1.4305
Exemplarische Darstellung: Gabelkopf mit Bolzen, Stahl verzinkt
Zeichnung: Gabelkopf mit Bolzen
Artikel-Nr.:
     955-GAK 125 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GAK 125 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m27x2 edelstahl
gabelkopf edelstahl
gabelkopf
*Typ Edelstahl kann optisch von der Zeichnung abweichen, **in Anlehnung an DIN / ISO
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4305*
für Kolbendurchmesser:
125 MM
A:
M 27x2
B:
55 MM
C:
110 MM
D:
72 MM
E:
30 MM
F:
148 MM
G:
55 MM
H:
30 MM
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: GAK125ES, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Federklappbolzen, Gabelköpfe, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 437,88*
€ 512,74*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 436,17*
€ 513,33*
Frei Haus
ab € 441,88*
€ 525,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,33*
€ 610,8627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,57*
€ 602,8183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,97*
€ 574,7343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,82*
€ 555,5158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,17*
€ 519,0423
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.