Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS14 Schnell-Drehverschraubung G 1/4"(AG)-G 1/4"(IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFS14 Schnell-Drehverschraubung G 1/4"(AG)-G 1/4"(IG)
GFS14 Schnell-Drehverschraubung G 1/4"(AG)-G 1/4"(IG)
Exemplarische Darstellung: Drehverschraubungen mit zwei Kugellagern
Zeichnung: Aufbau IQS-Drehverschraubungen
Artikel-Nr.:
     955-GFS 14
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     GFS 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft
Verwendung: Als drehende Druckluftzuführung im Maschinenbau Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Drehzapfen: Stahl verzinkt, Kugellager: Stahl, Dichtung: NBR Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase *abhängig von Einsatzdauer
Weitere Informationen:
Gewinde außen:
G 1/4"
Gewinde innen:
G 1/4"
Umax.*:
1200 U/M
Gewicht:
0,065 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,11*
€ 69,39*
Lager 955
661
€ 5,90*
ab € 54,20*
€ 69,51*
Frei Haus
ab € 55,75*
€ 71,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,7169
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,7534
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,0886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,2917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,498
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.