Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GKORD Ersatzdichtung für GK-Schlauchkuppl. 22,5x37,7x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Dichtung für Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Exemplarische Darstellung: Dichtung für Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-GKORD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GKORD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung Druckluftkupplung
Ersatzdichtung Pneumatikkupplung
Pneumatikkupplungsersatzdichtung
GKORD Ersatzdichtung für GK-Schlauchkuppl. 22,5x37,7x12
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NBR
Innendurchmesser:
22,5 MM
Außendurchmesser:
37,7 MM
Höhe:
12 MM
Farbe:
schwarz
Verwendung:
für alle drehbaren Gartenschlauch-Schnellkupplungen (bis Sept. 2004)
Gewicht:
0,0063 KG
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung druckluftkupplung, GKORD, Bewässerung, Dichtungen für GEKA-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Gartenschlauch), FDA konform, Gartenschlauch-Kupplungen, Gartenspritzen, GEKA-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, KTW-Kupplungen, Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,33*
€ 2,00*
Lager 955
2595
€ 8,90*
ab € 1,34*
€ 2,01*
€ 3,90*
ab € 1,51*
€ 2,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.