Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTP1025 Steckanschluss G 1" AG (60° Konus), 25,4mm GSP-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTP1025 Steckanschluss G 1" AG (60° Konus), 25,4mm GSP-Schlauch
GTP1025 Steckanschluss G 1" AG (60° Konus), 25,4mm GSP-Schlauch
Anwendungsbeispiel: 1. Montage: Schlauch rechtwinklig abschneiden. Zur leichten Montage Nippel mit Seifenlösung benetzen
Anwendungsbeispiel: 2. Montage: Nippel in den Schlauch stecken und zügig bis zum Anschlag eindrücken
Anwendungsbeispiel: 3. Montage: Schlauch ist fertig montiert und kann mit Druck beaufschlagt werden
Anwendungsbeispiel: Demontage: Schlauch mit einem Messer seitlich aufschneiden, dabei die Nippelrippen nicht beschädigen - Leckagegefahr!
Artikel-Nr.:
     955-GTP 1025
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GTP 1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Schlauchanschluss
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1"
Schlauchdurchmesser (innen):
25,4 MM
PN:
12 BAR
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchanschluß 1 zoll, schlauchanschluß, GTP1025, Druckluft-Steckanschlüsse, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewebeschläuche, GSP-Schlauchsteckverbinder, Gummi-Steckschläuche, Hydraulik-Schlaucharmaturen, Hydraulik-Steckschläuche, Nippel, Parker-Hydraulik-Steckschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 69,03*
€ 86,91*
Lager 955
301
€ 5,90*
ab € 69,12*
€ 87,02*
Frei Haus
ab € 71,13*
€ 89,30*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,02*
€ 103,5538
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,67*
€ 101,9473
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,25*
€ 96,6875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,29*
€ 94,3551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,12*
€ 82,2528
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.