Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTP1216 Steckanschluss G 1/2" AG (60° Konus), 15,9mm GSP-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTP1216 Steckanschluss G 1/2" AG (60° Konus), 15,9mm GSP-Schlauch
GTP1216 Steckanschluss G 1/2" AG (60° Konus), 15,9mm GSP-Schlauch
Anwendungsbeispiel: 1. Montage: Schlauch rechtwinklig abschneiden. Zur leichten Montage Nippel mit Seifenlösung benetzen
Anwendungsbeispiel: 2. Montage: Nippel in den Schlauch stecken und zügig bis zum Anschlag eindrücken
Anwendungsbeispiel: 3. Montage: Schlauch ist fertig montiert und kann mit Druck beaufschlagt werden
Anwendungsbeispiel: Demontage: Schlauch mit einem Messer seitlich aufschneiden, dabei die Nippelrippen nicht beschädigen - Leckagegefahr!
Artikel-Nr.:
     955-GTP 1216
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GTP 1216
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Schlauchanschluss
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2"
Schlauchdurchmesser (innen):
15,9 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchanschluss g 1/2, schlauchanschluß, GTP1216, Druckluft-Steckanschlüsse, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewebeschläuche, GSP-Schlauchsteckverbinder, Gummi-Steckschläuche, Hydraulik-Schlaucharmaturen, Hydraulik-Steckschläuche, Nippel, Parker-Hydraulik-Steckschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,17*
€ 27,68*
Lager 955
219
€ 8,90*
ab € 21,35*
€ 27,80*
€ 3,90*
ab € 24,02*
€ 31,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,082
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,9392
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,9753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,5239
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.