Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTP3419MS Steckanschluss G 3/4" AG, Messing, 19,1mm GSP-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTP3419MS Steckanschluss G 3/4" AG, Messing, 19,1mm GSP-Schlauch
GTP3419MS Steckanschluss G 3/4" AG, Messing, 19,1mm GSP-Schlauch
Artikel-Nr.:
     955-GTP 3419 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GTP 3419 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
GTP3419MS Steckanschluss G 3/4" AG, Messing, 19,1mm GSP-Schlauch
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
19,1 MM
Schlüsselweite:
27 MM
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Schlauchanschluss, schlauchanschluss messing 3/4", druckluftsteckverbinder messing, gerade steckverbinder, GTP3419MS, Druckluft-Steckanschlüsse, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewebeschläuche, GSP-Schlauchsteckverbinder, Gummi-Steckschläuche, Hydraulik-Schlaucharmaturen, Hydraulik-Steckschläuche, Nippel, Parker-Hydraulik-Steckschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,777
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.