Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIQS146G Rückschlagventil G 1/4"-6mm, Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch, IQS-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIQS146G Rückschlagventil G 1/4"-6mm, Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch, IQS-
HAIQS146G Rückschlagventil G 1/4"-6mm, Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch, IQS-
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil mit Steckanschluss
Zeichnung: Aufbau IQS-Rückschlagventile
Schaltsymbol: Rückschlagventil (Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch)
Artikel-Nr.:
     955-HAIQS 146 G
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     HAIQS 146 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT / Aluminium, Ventil: Aluminium, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering PBT (bei der Monatage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Öffnungsdruck: max. 0,2 bar Funktionsprinzip: Die Rückschlagventile verhindern einen Rückfluss des Luftstromes. Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -sehr kompakte Bauform, -günstiger Preis *Werkstoff Aluminium
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch
G:
G 1/4"
D:
6 MM
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, HAIQS146G, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,85*
€ 16,37*
Lager 955
168
€ 8,90*
ab € 11,94*
€ 16,49*
€ 3,90*
ab € 13,44*
€ 18,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,255
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.