Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERS200G Gedore Sicherheitshammer "ROTBAND-PLUS" 200g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAMMERS200G Gedore Sicherheitshammer "ROTBAND-PLUS" 200g
HAMMERS200G Gedore Sicherheitshammer "ROTBAND-PLUS" 200g
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Schlosserhammer "ROTBAND-PLUS"
geprüfte Sicherheit
Artikel-Nr.:
     955-HAMMER S200 G
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     HAMMER S200 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HAMMERS200G
DIN 1041
DIN 5111
Ersatzstiele für Hammer
Beschreibung: Geschmiedeter Hammerkopf (DIN 1041), sorgfältig gehärtet und angelassen, Bahn und Pinne (Finne) blank geschliffen, Esche-Stiel nach DIN 5111. Typ "ROTBAND-PLUS" zusätzlich: Hammerkopf aus Spezialstahl, gehärtete Stahl-Stielschutzhülse auf doppelt geschweiftem Hickory-Stiel, patentierte Stielbefestigung für höchste Sicherheit. *Ersatzstiel "ROTBAND-PLUS" mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube. Mit diesem Stiel kann jeder DIN-Hammerkopf zu einem "ROTBAND-PLUS"-Hammer umgebaut werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheitshammer "ROTBAND-PLUS"
Stiellänge:
280 MM
Gewicht:
200 G
Beschreibung:
Schlosserhammer mit Hickory-Stiel, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse und Sicherungsplatte
Ersatzstiel (DIN 5111):
HAMMER S200 G REP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.