Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDF100/50-400 Hydraulikzylinder, Ø 100/50, Hub 400, Gewinde/Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDF 100/50-400
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDF 100/50-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 400mm
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
100 MM
Stangendurchmesser D1:
50 MM
Hub:
400 MM
A:
115 MM
B:
185 MM
C:
130 MM
E:
102 MM
F:
28 MM
G:
G 1/2"
H:
215 MM
I:
28 MM
J:
46 MM
K:
M 45x1,5
L:
180 MM
M:
5,0 MM
N:
38 MM
O:
6x Ø 17 MM
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDF100/50-400, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.593,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.828,15*
€ 2.175,4985
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.803,82*
€ 2.146,5458
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.696,31*
€ 2.018,6089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,26*
€ 1.953,0994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.593,32*
€ 1.896,0508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.