Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDM38 Hochdruck Schraubkupplung, Muffe, NPT 3/8" (AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDM38 Hochdruck Schraubkupplung, Muffe, NPT 3/8" (AG)
HDM38 Hochdruck Schraubkupplung, Muffe, NPT 3/8" (AG)
Exemplarische Darstellung: Schraubkupplung für Hydraulikwerkzeug, Muffe
Zeichnung: Schraubkupplung für Hydraulikwerkzeug, Muffe und Stecker
Artikel-Nr.:
     955-HDM 38
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDM 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hochdruckreiniger-Schlauch
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -25°C bis +125°C Vorteile: -Muffe und Stecker unter Druck kuppel- und entkuppelbar, -geringer Ölverlust beim Entkuppeln, -kompatibel zu Power Team Kupplungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
NPT 3/8" (AG)
A:
19,0 MM
B:
35 MM
C:
UNS 1-3/16"-16
DN (ISO):
10 MM
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreinigerschlauch, gewinde muffe 3/8 zoll stahl, gewinde kupplung, gewinde muffe g 3/8", HDM38, Hochdruck-Kupplungen, Höchstdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rohrleitungskupplungen, Schnellkupplungs-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,0625
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,41*
€ 51,6579
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,2065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,5881
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,9011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.