Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDQ63/45-300 Hydraulikzylinder, Ø 63/45, Hub 300, mit Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDQ 63/45-300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDQ 63/45-300
EAN/GTIN:
     4050571356446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25 bis +90 °C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
63 MM
Stangendurchmesser D1:
45 MM
Hub:
300 MM
A:
73 MM
B:
25 MM
C:
85 MM
E:
110 MM
F:
57 MM
G:
G 3/8"
H:
50 MM
I:
50 MM
J:
40 MM
K:
25,00 MM
L:
210 MM
Weitere Suchbegriffe: HDQ63/45-300, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 813,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,15*
€ 967,6485
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,84*
€ 962,5196
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,04*
€ 902,0676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,90*
€ 860,251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,88*
€ 799,5372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.