Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEQ60-550 Hydraulikzylinder, Kolben-Ø 60, Hub 550, einfachwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Zeichnung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HEQ 60-550
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HEQ 60-550
EAN/GTIN:
     4050571359065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -30 bis +90 °C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser A:
60 MM
Hub:
550 MM
E:
710 MM
C:
25 MM
D:
25,25 MM
G:
75 MM
H:
36 MM
J:
50 MM
O:
90 MM
P:
95 MM
Gewicht:
23 KG
Weitere Suchbegriffe: HEQ60-550, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 295,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,32*
€ 351,4308
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,15*
€ 350,0385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,60*
€ 348,194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,69*
€ 331,6411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,28*
€ 287,1232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.