Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HR159X3GES2A Edelstahlrohr, geschweißt, 159x3mm, 1.4301(6m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Leitungsrohr (geschweißt)
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Leitungsrohr (geschweißt)
Artikel-Nr.:
     955-HR 159X3 GES2A-6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HR 159X3 GES2A-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A
Werkstoffe: 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 längsnahtgeschweißte Edelstahlrohre, metallisch sauber, Toleranzen nach DIN EN ISO 1127 D3/T3 (>168,3 mm Toleranzen auf Anfrage) Herstellungslängen: 6 mtr. ± 1 mtr. Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. Achtung: Geschweißtes Rohr nicht mit Schneidringverschraubungen verwenden! *Standardlieferprogramm, **Die Betriebsdrücke sind angegeben für 1.4301 berechnet nach DIN 2413, Geltungsbereich I, bei 20°C Ein Stück entspricht einem Rohr mit 6 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
159 MM
Wandstärke:
3 MM
Werkstoff:
1.4301*
Betriebsdruck**:
-1 bis 47 BAR
Gewicht:
12 KG
Weitere Suchbegriffe: V2A-Rohr, edelstahl rohr, HR159X3GES2A, DIN 1127, DIN EN ISO 1127, Edelstahl-Rohre, EN 1127, HD-Rohre, Hochdruck-Rohre, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Rohre, ISO-Rohre, Präzisionsrohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.737,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.737,16*
€ 4.447,2204
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.638,41*
€ 4.329,7079
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.595,32*
€ 4.278,4308
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.452,34*
€ 4.108,2846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.388,83*
€ 4.032,7077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.379,36*
€ 4.021,4384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.