Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Edelstahlrohr
>
Artikel
HR42,4X3,2GES2A Edelstahlrohr, geschweißt, 42,4x3,2mm, 1.4301(2m)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-HR 42,4X3,2 GES2A-2
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
HR 42,4X3,2 GES2A-2
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A
Werkstoffe: 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 längsnahtgeschweißte Edelstahlrohre, metallisch sauber, Toleranzen nach DIN EN ISO 1127 D3/T3 (>168,3 mm Toleranzen auf Anfrage) Herstellungslängen: 6 mtr. ± 1 mtr. Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. Achtung: Geschweißtes Rohr nicht mit Schneidringverschraubungen verwenden! *Standardlieferprogramm, **Die Betriebsdrücke sind angegeben für 1.4301 berechnet nach DIN 2413, Geltungsbereich I, bei 20°C Ein Stück entspricht einem Rohr mit 2 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
42,4 MM
Wandstärke:
3,2 MM
Werkstoff:
1.4301*
Betriebsdruck**:
-1 bis 189 BAR
Gewicht:
3,1 KG
... >
Schläuche - Rohre - Schellen & Klemmen
>
Rohre
>
Edelstahl-Leitungsrohre - geschweißt|DIN EN ISO 11
Weitere Suchbegriffe:
V2A-Rohr
,
edelstahl rohr
,
HR42,4X3,2GES2A
,
DIN 1127
,
DIN EN ISO 1127
,
Edelstahl-Rohre
,
EN 1127
,
HD-Rohre
,
Hochdruck-Rohre
,
Hydraulik-Leitungen
,
Hydraulik-Rohre
,
ISO-Rohre
,
Präzisionsrohre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 305,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,85*
€ 363,9615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,47*
€ 362,3193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,39*
€ 357,4641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,46*
€ 342,0774
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,55*
€ 301,7245
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.