Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSF1410MSV Steckanschluss m. Innengew. G 1/4"-10mm, IQS-MSV (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSF1410MSV Steckanschluss m. Innengew. G 1/4"-10mm, IQS-MSV (Standard)
IQSF1410MSV Steckanschluss m. Innengew. G 1/4"-10mm, IQS-MSV (Standard)
Artikel-Nr.:
     955-IQSF 1410 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSF 1410 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper und Lösering: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR (Hochtemperaturausführung: FKM), Haltekrallen: Edelstahl (Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet!) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (Hochtemperaturausführung: -20°C bis max. +150°C) Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase Vorteile: -große Produktvielfalt, -stabile Bauform durch Ganzmetallausführung, -auch Gewinde M 7, M 8x1, M 10x1 und M 12x1,5 verfügbar, -zylindrische Einschraubgewinde durch gekammerten O-Ring abgedichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 1/4"
D:
10 MM
P:
16,0 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +80 GC
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder edelstahl, gerade steckverbinder, landefeld steckverbinder druckluft, IQSF1410MSV, Aufschraubverschraubungen, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Messing-Steckanschlüsse, Messing-Steckverschraubungen, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.