Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSF1412 Steckanschluss m. Innengew. G 1/4"-12mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSF1412 Steckanschluss m. Innengew. G 1/4"-12mm, IQS-Standard
IQSF1412 Steckanschluss m. Innengew. G 1/4"-12mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: gerade Steckverschraubung mit zylindrischem Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-IQSF 1412
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSF 1412
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Vorteile: -große Produktvielfalt, -hohe Dichtigkeit durch Lippendichtung, -lieferbar mit konischem, PTFE-beschichteten Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring
Weitere Informationen:
G:
G 1/4"
D:
12 MM
Gewicht:
0,039 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder edelstahl, gerade steckverbinder, landefeld steckverbinder druckluft, IQSF1412, Aufschraubverschraubungen, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,36*
€ 4,90*
Lager 955
1560
€ 8,90*
ab € 3,37*
€ 4,92*
€ 3,90*
ab € 3,81*
€ 5,52*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.