Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSF146FDA Steckanschluss m. Innengew. G 1/4"-6mm, IQS-FDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSF146FDA Steckanschluss m. Innengew. G 1/4"-6mm, IQS-FDA
IQSF146FDA Steckanschluss m. Innengew. G 1/4"-6mm, IQS-FDA
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung mit Innengewinde, FDA
Artikel-Nr.:
     955-IQSF 146 FDA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSF 146 FDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Werkstoffe: Körper und Lösering: POM (FDA-zertifiziert), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: NBR (FDA-zertifiziert) Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar (Ø 12 mm: max. 10 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten, milde Chemikalien Zulassungen: FDA, NSF, WRC, ACS und KTW
Weitere Informationen:
G:
G 1/4"
D:
6 MM
Gewicht:
0,006 KG
Weitere Suchbegriffe: IQSF146FDA, Aufschraubverschraubungen, FDA konform, Flüssigkeiten, Innengewinde, Kunststoff-Steckanschlüsse, Nippel, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Speedfit Druckluftleitungssystem, Steckanschlüsse, Steckanschlüsse für Lebensmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.