Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSF186FDA Steckanschluss m. Innengew. G 1/8"-6mm, IQS-FDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSF186FDA Steckanschluss m. Innengew. G 1/8"-6mm, IQS-FDA
IQSF186FDA Steckanschluss m. Innengew. G 1/8"-6mm, IQS-FDA
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung mit Innengewinde, FDA
Artikel-Nr.:
     955-IQSF 186 FDA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSF 186 FDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Werkstoffe: Körper und Lösering: POM (FDA-zertifiziert), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: NBR (FDA-zertifiziert) Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar (Ø 12 mm: max. 10 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten, milde Chemikalien Zulassungen: FDA, NSF, WRC, ACS und KTW
Weitere Informationen:
G:
G 1/8"
D:
6 MM
Gewicht:
0,0047 KG
Weitere Suchbegriffe: IQSF186FDA, Aufschraubverschraubungen, FDA konform, Flüssigkeiten, Innengewinde, Kunststoff-Steckanschlüsse, Nippel, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Speedfit Druckluftleitungssystem, Steckanschlüsse, Steckanschlüsse für Lebensmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.