Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSF388FDA Steckanschluss m. Innengew. G 3/8"-8mm, IQS-FDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSF388FDA Steckanschluss m. Innengew. G 3/8"-8mm, IQS-FDA
IQSF388FDA Steckanschluss m. Innengew. G 3/8"-8mm, IQS-FDA
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung mit Innengewinde, FDA
Artikel-Nr.:
     955-IQSF 388 FDA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSF 388 FDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper und Lösering: POM (FDA-zertifiziert), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: NBR (FDA-zertifiziert) Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar (Ø 12 mm: max. 10 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten, milde Chemikalien Zulassungen: FDA, NSF, WRC, ACS und KTW
Weitere Informationen:
G:
G 3/8"
D:
8 MM
Gewicht:
0,0077 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder edelstahl, gerade steckverbinder, landefeld steckverbinder druckluft, IQSF388FDA, Aufschraubverschraubungen, FDA konform, Flüssigkeiten, Innengewinde, Kunststoff-Steckanschlüsse, Nippel, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Speedfit Druckluftleitungssystem, Steckanschlüsse, Steckanschlüsse für Lebensmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.