| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-IQSG 1210 G LE Herst.-Nr.: IQSG 1210 G LE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoffe: Körper und Lösering: POM (FDA 21 CFR 177.2470, NSF/ANSI 51 & 61), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: EPDM (FDA 21 CFR 177.2600), Schmierstoff: Silikonfett (NSF/ANSI 51 & 61) Temperaturbereich: 0°C bis +65°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar (Ø 3/8", 1/2", 10 mm & 12 mm: max. 11 bar)* Medien: ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten (keine Mineralöle), milde Chemikalien Zulassungen: Werkstoffe nach FDA & NSF/ANSI Vorteile: -verfügbar für metrische und zöllige Schläuche, -G-Gewinde, R-Gewinde und NPT-Gewinde verfügbar, -kompatibel zu vielen anderern Herstellern *Bei Temperaturen >20°C, Betriebsdruck mit diesen Korrekturfaktoren berechnen: 30°C: 0,88 - 40°C: 0,77 - 50°C: 0,69 - 65°C: 0,63, Beispiel: 50°C, Betriebsdruck = 16 bar * 0,69 = 11 bar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | G / R: | G 1/2" | D: | 10 MM | Betriebsdruck: | -0,95 bis 11 BAR | Gewicht: | 0,011 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: druckluft anschlussstück, druckluftanschlußstück gerade, IQSG1210GLE, FDA konform, Flüssigkeiten, Kunststoff-Steckanschlüsse, Nippel, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Sang-A Steckanschlüsse, Speedfit Druckluftleitungssystem, Steckanschlüsse, Steckanschlüsse für Lebensmittel, Steckfittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |