Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSGM106HD Hochdruck-Steckverschraubung M 10x1 (konisch)-6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSGM106HD Hochdruck-Steckverschraubung M 10x1 (konisch)-6mm
IQSGM106HD Hochdruck-Steckverschraubung M 10x1 (konisch)-6mm
Exemplarische Darstellung: Hochdruck Steckverschraubung
Zeichnung: Steckverschraubung durch Innensechskant montierbar
Artikel-Nr.:
     955-IQSG M106 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSG M106 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Spannzange: Messing, Dichtung: NBR, Seegering: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: max. 250 bar Anwendung: Zentralschmierungen Medien: Öle, Fette Vorteile: -ideal für Schmieranlagen, -Gewinde: M 6 bis R 1/4" Achtung! Nur mit Hochdruck-Polyamidschläuchen einsetzbar!
Weitere Informationen:
R:
M 10x1 (konisch)
D:
6 MM
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, landefeld steckverbinder druckluft, gerade steckverbinder, einschraubstutzen messing, IQSGM106HD, Hochdruck-Schläuche für Zentralschmieranlagen (PA), Hochdruck-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlage, PA-Zentralschmierschläuche, Steckanschlüsse für Schmierleitungen, Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen, Zentralschmieranlagen, Zentralschmieranlagen Steckanschlüsse, Zentralschmierschläuche (PA), Zentralschmierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.