Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSH80MSV Stecknippel 8mm-8mm, IQS-MSV (Standard / Hochtemperatur)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSH80MSV Stecknippel 8mm-8mm, IQS-MSV (Standard / Hochtemperatur)
IQSH80MSV Stecknippel 8mm-8mm, IQS-MSV (Standard / Hochtemperatur)
Exemplarische Darstellung: Stecknippel, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-IQSH 80 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSH 80 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
Werkstoffe: Körper und Lösering: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR (Hochtemperaturausführung: FKM), Haltekrallen: Edelstahl (Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet!) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (Hochtemperaturausführung: -20°C bis max. +150°C) Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase Vorteile: -große Produktvielfalt, -stabile Bauform durch Ganzmetallausführung, -auch Gewinde M 7, M 8x1, M 10x1 und M 12x1,5 verfügbar, -zylindrische Einschraubgewinde durch gekammerten O-Ring abgedichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard / Hochtemperatur
D:
8 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +150 GC
Gewicht:
0,0075 KG
Weitere Suchbegriffe: IQSH80MSV, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Messing-Steckanschlüsse, Messing-Steckverschraubungen, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Originalteile, Push-In-Anschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.