Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSKH1212 Absperrhahn R 1/2"-12mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSKH1212 Absperrhahn R 1/2"-12mm, IQS-Standard
IQSKH1212 Absperrhahn R 1/2"-12mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Absperrhahn mit konischem Außengewinde und Steckanschluss
Zeichnung: Aufbau IQS-Absperrhähne
Schaltsymbol: 2/2-Wege Absperrhahn
Artikel-Nr.:
     955-IQSKH 1212
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSKH 1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66 / PPS, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PA 66 (bei der Monatage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase Funktionsprinzip: Die Absperrhähne sperren den Luftstrom ab und trennen damit 2 Systeme voneinander. Eine Entlüftung findet nicht statt. Vorteile: -sehr kompakte Bauform
Weitere Informationen:
R:
R 1/2"
D:
12 MM
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungs Absperrventil, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, heizungs absperrventil, IQSKH1212, Absperrhähne, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kunststoff-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,47*
€ 16,32*
Lager 955
279
€ 8,90*
ab € 11,56*
€ 16,45*
€ 3,90*
ab € 13,00*
€ 18,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.