Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSL140 Winkel-Steckanschluss 14mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSL140 Winkel-Steckanschluss 14mm, IQS-Standard
IQSL140 Winkel-Steckanschluss 14mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Winkelsteckverbindung
Artikel-Nr.:
     955-IQSL 140
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSL 140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Vorteile: -große Produktvielfalt, -hohe Dichtigkeit durch Lippendichtung, -lieferbar mit konischem, PTFE-beschichteten Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring
Weitere Informationen:
D:
14 MM
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: IQSL140, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Leitungs-Verbinder, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,09*
€ 7,36*
Lager 955
3122
€ 8,90*
ab € 5,09*
€ 7,38*
€ 3,90*
ab € 5,78*
€ 8,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.