Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSL148GESLE Winkel-Steckanschluss G 1/4"-8mm, IQS-ES LE/IQS-PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: L-Steckverschraubungen mit zylindrischem Gewinde, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: L-Steckverschraubungen mit zylindrischem Gewinde, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     955-IQSL 148 G ES LE
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSL 148 G ES LE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper und Lösering: 1.4401, Dichtungen: FKM, grün (FDA 21 CFR 177.2600), Haltekrallen: Edelstahl 1.4310, Schmierstoff: Silikonfett (NSF / ANSI 51 & 61) Typ PVDF: Körper und Lösering: PVDF, Gewindeteil: Edelstahl 1.4401, Dichtungen: FKM, grün (FDA 21 CFR 177.2600), Haltkrallen: Edelstahl 1.4310, Schmierstoff: Silikonfett (NSF / ANSI 51 & 61) Temperaturbereich: Typ Edelstahl: -20°C bis +200°C (Ø 16: -15°C bis +190°C) Typ PVDF: -20°C bis +120°C Betriebsdruck: Typ Edelstahl: -0,95 bis 20 bar Typ PVDF: Ø 4 - 6 mm: -0,95 bis 20 bar (+20°C), -0,95 bis 10 bar (+100°C), -0,95 bis 3 bar (+120°C), Ø 8 mm: -0,95 bis 20 bar (+20°C), -0,95 bis 8 bar (+100°C), -0,95 bis 3 bar (+120°C), Ø 10 - 12 mm: -0,95 bis 12 bar (+20°C), -0,95 bis 6 bar (+100°C), -0,95 bis 3 bar (+120°C) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten Vorteile: -lieferbar mit konischem Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring, -Dichtungen und Schmierstoffe mit Zulassung nach FDA oder NSF/ANSI, -Typ PVDF: leichter und günstiger als Steckanschlüsse aus Edelstahl bei gleichzeitig hoher Chemikalienbeständigkeit, -Typ PVDF: transparenter Körper erlaubt Sicht auf das Medium im Inneren des Anschlusses
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
G:
G 1/4"
D:
8 MM
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder l-verschraubung edelstahl, druckluftsteckverbinder edelstahl, druckluftsteckverbinder winkel, IQSL148GESLE, Edelstahl-Steckanschlüsse, IQS-Anschlüsse aus Edelstahl, IQS-Anschlüsse aus PVDF, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, PVDF-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Sang-A Steckanschlüsse, Steckanschlüsse aus Edelstahl, Steckanschlüsse aus PVDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,4909
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,2648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,6468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,838
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,3414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.